90790-71515 YAMALUBEマリンプレミアム 5W-30 4ストオイル YAMAHA(ヤマハ) API:SL 42024615

YAMALUBEマリンプレミアム 5W-30 4ストオイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード42024615 品番90790-71515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

NMMA(アメリカ舟艇製造社協会)のマリンオイル認定規格FC-Wを取得した船外機専用のオイルです。その基準は、海上での過酷な使用条件を想定し、非常に高い性能を要求されています。
船外機4ストロークガソリンエンジン用に性能を高いレベルで維持・発揮させるために開発した高品質な最高グレードのオイルです。
清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定、せん断安定性に優れ粘度変化が少なく、さらに省燃費性にも優れた性能を発揮します。

SAE5W-30 ベースオイル100%化学合成油 APISL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする