※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 42025566 M8 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 42025566

六角ナット1種 ステンレス 小箱

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 注文コード42025566 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレス 厚さ(mm)6.5 ねじピッチ1.25 ねじの呼び寸法M8 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 寸法m(mm)6.5 二面幅S(mm)13 寸法dk(Φmm)約12.5
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42025566 M8 28763195 M8 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 1箱(600個) 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28763186
2024-05-29
用途:
機材取付
タナカ テント 様

1箱の入りが100個単位の数量があれば、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする