USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.2m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42030723 品番TH30CA22K
販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
USB IF(USB Implementeers Forum)正規認証品です。

ケーブル長(m)約2.2 ブラック 材質USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC 質量(g)約58 抵抗(kΩ)56 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
注意
※USB PD(Power Delivery)非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする