※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42031062
品番
5/8-11UNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
5/8
材質
ステンレス
山数
11
寸法m(mm)
14.1
厚さ(mm)
14.1
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
23.8
二面幅S(mm)
23.8
適合スパナ
15/16
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42031062
5/8-11UNC
42220857
5/8-11UNC
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました