※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42031193
品番
NO.1-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
No.1
材質
ステンレス
山数
72
寸法m(mm)
1.2
厚さ(mm)
1.2
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
3.9
二面幅S(mm)
3.9
適合スパナ
5/32
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42031193
NO.1-72
42220981
NO.1-72
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました