エアシャッター ミニ

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42031229 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

空気の逆流による『ポコポコ音』を防止出来ます。
高層マンション及び気密住宅等に設置されたドレンホースからの外気(夏季時の熱風、冬季時の冷風)の侵入を軽減し、省エネ運転に効果を発揮します。
透明で製品内のほこり等が見やすく、上下分割式で点検、清掃が簡単に行えます。
Φ14・Φ16共用で各社のドレンホースに対応します。

クリアー
注意
※この製品は屋外配管用です。
※この製品は定期的なメンテナンスが必要です。
※この製品は外気の侵入を完全に遮断するものではありません。
※上下反対の使用は水漏れの原因になりますので施工方法をよく確認の上ご使用ください。
※エアコンを洗浄する際はこの製品を必ず外してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42031229 - 40180795 DHB-1416 おとめちゃん 因幡電工 おとめちゃん 因幡電工 1個 589 税込648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42031229
2023-08-17
用途:
エアコンの異音対策
中山産業 様 (卸売・小売業)

商品説明が全く無く、
取付け方を別途調べる必要がありました。
安価だからしょうがないとしても、
簡単な取説だけでも同梱してほしかった。

対象商品:
42031229
2019-09-16
用途:
耐久性にも疑問

シャッターというので弁のような構造を想像していたが、内部出口にビニールがクシャクシャとなって止められているだけで、完全に空気の流れを止める構造ではありませんでした。
(説明に「外気の侵入を『軽減』」とあったのはそういうことかと感じました。)

ポコポコ音にはそれなりに効果はあるだろうけど、耐久性や確実性は疑問です。安いんですけどね。

4人が参考にしています
対象商品:
42031229
2019-08-27
用途:
ポコポコ音防止
建設業・工事業

商品ページに掲載されている、施工方法の説明書が、商品に添付されていないので取り付け方や、メンテナンスの方法がわからない。
オリジナルブランドで安価なので購入したが、紙切れ1枚のメモを出し惜しみして不親切極まりない。
商品ページにあるのだから印刷するだけのことであろう。

商品については、これから取り付けのため評価はできません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする