※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42031281
品番
9/16-18UNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
9/16
材質
ステンレス
山数
18
寸法m(mm)
12.5
厚さ(mm)
12.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22.2
二面幅S(mm)
22.2
適合スパナ
7/8
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42031281
9/16-18UNF
42221076
9/16-18UNF
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
759
税込
¥
835
注文コードが変更になりました