※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの クラフトテープ
着色クラフトテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
注文コード
42032114
品番
KC-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に切れ手軽に使えるクラフト基材
優れた段ボールシール性
豊富なカラーバリエーション
色
黄
テープ幅(mm)
38
テープ厚さ(mm)
0.14
テープ長さ(m)
50
用途
段ボール封緘用途・その他包装用途
伸び(%)
7
保持力(mm/30分)
0.1
引張強度(N/25mm)
170
粘着力(N/25mm)
8.3
巻戻し力(N/25mm)
1.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。