※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
42032753
品番
No.3885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
強度に優れる
結束に最適な粘着力
色
白
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエステル+ガラス繊維
粘着力
9.81N/25mm
用途
重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
伸び(%)
8
保持力(mm/30分)
0.5
引張強度(N/25mm)
1814
巻戻し力(N/25mm)
7.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。