※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ電子・電気部品・機器用
印版固定用両面テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(80巻)
テープ幅(mm)
10
注文コード
42033715
品番
No.535A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープのち切れがほとんどありません。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ポリエステルフィルム
粘着力
1面:7.5、2面:5.4(対ステンレス)N/20mm
主な用途
固定用
用途
リワークが必要な部品固定・樹脂印刷版の輪転機シリンダー、または印刷台への接着用
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
今年度より、剥離紙の色が黄色→白に変更となっております.
テープ本体の色や仕様に変更はありませんが、お届けする商品により、剥離の色が混在している可能性がありますので、
ご了承の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42033715
No.535A
62801326
No.535A
印版固定用両面テープ
日東電工
1箱(120巻)
¥
69,980
税込
¥
76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)