USB&コンセント 定格15W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42034607 品番SIV-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。
2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。
コンパクトでスペースをとらない。

入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC5 用途インバーター ブラック 質量(g)80 出力(USB)2.1A 保護回路低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護 瞬間出力(W)(最大)20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×180×40
注意
※右記の機器については利用する事ができません。医療機器や業務用機器、精密な周波数が必要な機器(デジタルタイマー、マイコン制御機器など)、正弦波を必要とする機器、モーター及びモーターを使用した機器。
※起動時に消費電力の5〜10倍の電力を必要とする為(ポンプやモーター内蔵機器など)。位相制御またはON/OFF制御を利用したもの。
※アイドリングストップからエンジンが再始動すると、アクセサリーソケットの電源電圧が低下するので、使用している電化製品によっては、電源が一時的にOFFになることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする