LEDライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42034616 品番LF-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアや車中泊の照明に最適。
持ち運びに便利なハンディータイプ。
取付けマグネット、吊り下げフック付で様々な用途に対応。
12V車、24V車対応。
明るさを2段階調整できる。

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×200×41 タイプショートタイプ 質量(g)210 LEDライト部:クリア、カバー部:ブルー LED使用数(個)10 消費電力(W)1 コード長さ(m)約4.8 用途LEDライト
注意
※パーッケージを開封する際には、ブリスターパックの切り口やホッチキスの針等で手を切らない様に十分ご注意ください。
※本製品は防水、防滴仕様ではありません。
※本製品を水に浸けたり、雨水等がかからない様にしてください。
※光源の直視、動物への照射はしないでください。
※ご利用時、電源コードをドア等ではさまない様にしてください。
※修理、または改造・分解をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:635

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42034616
2020-10-06
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

ワークライト(M701B-CO-K )同等ぐらいの明るさかと思っていましたが、それほど明るくなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする