MDVR102HD ドライブレコーダー movio 42034695

MDVR102HD ドライブレコーダー movio 42034695 MDVR102HD ドライブレコーダー movio 42034695 MDVR102HD ドライブレコーダー movio 42034695 MDVR102HD ドライブレコーダー movio 42034695 MDVR102HD ドライブレコーダー movio 42034695

ドライブレコーダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42034695 品番MDVR102HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

2.4 LCDの大画面液晶なので、撮影したデータをモニター要らずでその場で再生し、確認することが可能です。
防犯カメラとしても使える機能として、衝撃を感知すれば自動で録画が始まる駐車モードや、ファイルを自動ロックするGセンサー機能も搭載し、圧倒的なコストパフォーマンスだけでなく、機能が充実しているところが特徴です。
その他、古いファイルから自動で上書きするサイクル録画にも対応しています。
miniHDMI出力ポートを搭載しているので、テレビやモニターなどの大画面で一斉に撮影データの閲覧も可能となります。
赤外線によるナイトモードも搭載し、夜間でも鮮明に録画することが可能です。

記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GBまで対応 Class6以上推奨) 画面サイズ2.4インチ 付属品USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応), 固定ホルダー、取扱説明書兼保証書 仕様Gセンサー:オフ/高/中/低、駐車モード:オフ/高/中/低、上書録画時間:オフ/1分/2分/3分/5分/10分、画面オフ:オフ/3分/5分/10分 寸法(mm)66×64×18 質量(g)53 電源カーチャージャー(12V/24V対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度720P、VGA 保証期間ご購入後6か月 保存形式動画:AVI、写真:JPEG 録画時間最大約4.5時間(SDカード32G使用時・環境により異なります) フレームレート最大30fps 画角120°(対角) イメージセンサーGC1004(general plus1248)
注意
※miniHDMIケーブルは付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42034695
2021-02-08
用途:
バックレコーダーに使用
東京ライフアシスト 様 (サービス業)

取り付けが簡単、価格が超手頃なのでバックレコーダーとして使用している。

対象商品:
42034695
2019-12-13
用途:
運転、見張り番

よくよく見てみたけどFRCのOEM品でしょうか?よく似てるのですが。。。
ドライブレコーダーとしては本当の意味で100%ではない。
夜間が弱い。
物としては値段相応だと、常時撮影できるので2時間程度ですが。
それと、室内の簡易防犯カメラとしても応用できるので車使わないときは
駐車場の監視に使用。
耐久性がどうかな。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする