※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M24
注文コード
42035183
品番
24×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
ねじの呼び
M24
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
80
ねじピッチ
3
ねじ山種類
メートル並目
有効断面積(mm
2
)
353
寸法S(mm)
(Max)36
寸法e(mm)
(Min)39.98
寸法K(mm)
15
寸法ds(mm)
(Max)24
ねじ長さb(mm)
54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42035183
24×80
42224971
24×80
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
BUMAX
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました