マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット FJ418 (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42037188
品番
FJ418DZLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス安全帯対応
サイズ
LL
色
グレー
材質
ポリエステル
仕様
立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・フックホルダ・ファスナ式半袖切替・ペンポケット・肩パッド・名札用ループ
胸囲(cm)
126
加工
紫外線・赤外線反射
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
110〜120
素材
ポリエステル