充電式ファンジャケット FJ418 (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42037206 品番FJ418DZ4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス安全帯対応

サイズ4L グレー 材質ポリエステル 仕様立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・フックホルダ・ファスナ式半袖切替・ペンポケット・肩パッド・名札用ループ 胸囲(cm)136 加工紫外線・赤外線反射 肩幅(cm)53 袖丈(cm)66 着丈(cm)70 裾廻り(cm)120〜130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42037163
2025-09-04
用途:
フルハーネス、高所作業、一般作業

服は丈夫で膨らみ過ぎないのがとても良い。
生地が厚いので、機材抱えると首に風が来にくい。
他社よりは断然良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする