曜日別特売
DM-9323 ディアーノ IHマーブルフライパン 和平フレイズ 42038089

ディアーノ IHマーブルフライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)830
内容量1個注文コード42038089品番DM-9323
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

どんな食材もサッと返せる特殊ふっ素樹脂加工。内面ふっ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂、エンドキャップ:アルミダイカスト質量(g)830表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装寸法(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする