和平フレイズ
ボタニフル IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42040837
品番
RA-9782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シックな赤色が上品なかわいらしさを演出。内面にはボタニカル柄をプリントしました。ダイヤモンドコートでこびりつきにくくお手入れもしやすい。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼
質量(g)
703
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
寸法(cm)
28