和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの ターナー・ビーター
パンツール ナイロンソフトターナーミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42042447
品番
RE-6733
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ナイロン製だから、しなりがよく、具材にすっと差し込めます。ふっ素樹脂加工の調理器具にもやさしいナイロン製。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、皿部:ナイロン(耐熱温度180度)
食洗器対応:可
質量(g)
40.8
寸法(cm)
26.3×6.8×4