和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
和平フレイズの キッチンばさみ
ジー・クック キッチンはさみ(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42043086
品番
GC-123
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
収納に便利なホルダー付。外して洗えるセパレート式です。
材質
刃部:ステンレス鋼、ハンドル・ホルダー:ABS樹脂、ハンドル部:塩化ビニル樹脂
質量(g)
104
寸法(cm)
約8.8×1×20.8