和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
和平フレイズの 蒸し鍋
ジー・クック フリーサイズ蒸し器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42043594
品番
GC-178
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手軽に蒸し料理が作れます。
材質
ステンレス鋼
外形寸法(cm)
約17.4×17.4×8.2
仕様
直径18〜27cmまで対応します。
サイズ
大
質量(g)
304