GC-215 ジー・クック  計量スプーン 和平フレイズ 42043944

ジー・クック 計量スプーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード42043944品番GC-215
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

便利な5サイズ。1ml/2.5ml/3ml/5ml/7.5ml

材質メタクリル樹脂(耐熱温度80度)容量(mL)1/2.5/3/5/7.5質量(g)36.3外形寸法(cm)約3.3×2.5×15.1商品タイプセット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: サブの計量スプーンに
卸売・小売業

さじ部分が比較的細身で柄が長いという条件で探してこちらを購入。さらっとした手触りです。張りつく調味料も軽く叩きつければ、ほとんど落ちてくれます。最大が大さじ1/2という珍しい仕様もサブの用途にぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする