和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの あく取り・すくい網・かす揚げ
ジー・クック あく取りお玉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42044294
品番
GC-254
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お玉でアクをなでるだけで突起部分に吸着します。
材質
ポリエーテルイミド
サイズ
小
質量(g)
27.2
寸法(cm)
約7.3×3.9×25.1
耐熱温度(℃)
200度