和平フレイズ
和平フレイズの 厨房機器・設備・調理機械
和平フレイズの 熱調理機・加熱機器
和平フレイズの 業務用レンジ/コンロ
ガスコンロ汚れ防止シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
42044985
品番
PM-9155
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ガスコンロ用の汚れ防止シート
材質
本体:マイカ
寸法(mm)
大:240×240×0.2、小:200×200×0.2
質量(g)
大:13、小:9