ブランス水切りバスケット2段

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42045369 品番RG-0236
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

箸やスプーン、フォークの収納に便利なポケット付。まな板も1枚収納できます。下段のトレーには、排水位置を変えられる可動式の排水ノズルが付いています。上段トレーからも水が流れる排水チェーン付。

材質本体:鉄(粉体塗装)、トレー・ポケット:ポリプロピレン 段数2段 質量(kg)1.77 サイズレギュラー 寸法(cm)42×28.4×39.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする