和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの 水切りバスケット
ブランス水切りバスケット2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42045378
品番
RG-0237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
箸やスプーン、フォークの収納に便利なポケット付。まな板も1枚収納できます。下段のトレーには、排水位置を変えられる可動式の排水ノズルが付いています。上段トレーからも水が流れる排水チェーン付。
材質
本体:鉄(粉体塗装)、トレー・ポケット:ポリプロピレン
段数
2段
質量(kg)
1.28
サイズ
スリム
寸法(cm)
38.2×21×38.3