FLR-6861 フォルテック・ランチ ハンディランチポット 和平フレイズ 42045588

フォルテック・ランチ ハンディランチポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42045588 品番FLR-6861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすいハンディフォルム
保温・保冷が出来て冬や夏に大活躍
内面セラミックコートで汚れ落ちがよくお手入れラクラク
ステンレス真空断熱構造でおいしい温度をキープできます
洗いやすく、すくいやすい、便利な広口タイプ

ピンク 容量(mL)400 材質ステンレス鋼(真空断熱構造)、内面:セラミック加工、外面:焼付塗装、蓋:ポリプロピレン 寸法(mm)138×88×88 質量(g)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする