和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
ミル マグボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42045703
品番
MR-8295
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
牛乳ビンみたいなまあるい形がかわいいマグボトル。真空断熱構造で保温も保冷もOK。スリムタイプで持ち運びやすい容量480ml。
保温効力:72度以上(6時間)
保冷効力:8度以下(6時間)
容量(mL)
480
色
ミント
材質
ステンレス鋼(真空断熱構造)、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
222
寸法(cm)
約6.8×6.8×21.5
商品タイプ
スクリュータイプ