KS-NO.233M-ORE-5P 菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ) 菊水テープ 42047304

菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5巻)
オレンジ
内容量1セット(5巻)注文コード42047304品番KS-NO.233M-ORE-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。

用途
段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
オレンジテープ幅(mm)48テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055基材OPPフィルム粘着剤アクリル系粘着力2.5N/10mm厚さ(mm)0.055包装形態シュリンクパック粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。皮膚等人体には貼り付けしないでください。また電気絶縁用には使用しないでください。※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42047329
2022-04-20
用途: 梱包
卸売・小売業

梱包作業に使用、ガラス製品にはイエロー、雑貨はオレンジなど多色あるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする