菊水 クロスロン床養生用テープ(青)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード42047435 品番KS-CROSSRON-4025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。

テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.145 基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス 粘着剤ゴム系 粘着力2.6N/10mm 用途各種床面養生シート固定に。 伸び(%)11 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.6 引張強度(N/10mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体の材質(大理石・白木・塩ビ等)や表面処理状態や貼り付け期間によっては粘着剤による汚損、表面破壊やのり残りが生じることがあります。あらかじめご確認の上ご使用ください。※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。皮膚等人体には貼り付けしないでください。また電気絶縁用には使用しないでください。テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。冬場の低温時には接着力が落ちるので、気温10℃以上の温かい環境で作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42047435
2022-03-07
用途:
ライン識別用

他社では購入単位が箱買いになるため、モノタロウで購入しました。少量しか使わない場合は
役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする