※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1G100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側エアクッション
注文コード
42049526
品番
MB1G100-300Z
参考基準価格(税別)
¥36,030
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ストローク・クッション
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
クッション
(-) 両側エアクッション
シリンダストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc