※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WD-3U チルローラ カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 42051854 WD-3U チルローラ カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション) 42051854

チルローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 最大能力(t)3 付属品駆動シャフト(六角棒)、ラチェットハンドル(片口)、操作ハンドル(手動駆動用) 注文コード42051854 品番WD-3U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,780
この商品は最大能力・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。

用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動) 付属品駆動シャフト(六角棒)、ラチェットハンドル(片口)、操作ハンドル(手動駆動用) オプション専用ハンドル:PH-25 寸法H(mm)フレーム:83 寸法A(mm)フレーム:192 寸法t(mm)ターンテーブル:6 寸法D(Φmm)ターンテーブル:150 材質(ローラー部)ウレタン 寸法B(mm)フレーム:65 寸法P(mm)フレーム:260 寸法d(Φmm)ローラ:60 寸法M(mm)ターンテーブル:M16 寸法K(mm)フレーム:320 寸法Q(mm)フレーム:17(六角穴対辺) 抵抗走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面) 寸法g(mm)フレーム:12 寸法S(Φmm)フレーム:26 ローラー数4個 自重(kg)10 駆動トルク(kg・m)6.3 最大能力(t)3
注意
※路面が軟弱だと、傷・変形などの恐れがあります。その場合は鋼板を敷くようにしてくださ。走行路面の段差は2mm以下 ※方向転換はチルローラ専用ハンドルを使用。重い場合は無理をせずに、ジャッキアップが必要。※チルローラの移動速度は5m/min以内厳守。※路面状況により偏荷重がかかることがあります。荷重オーバーは絶対禁止。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする