曜日別特売
525-7S コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型 ANEX 42052563

 

525-7S コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型 ANEX 42052563
525-7S コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型 ANEX 42052563

コンパクトビット・ラチェット52 超短ボックスビットセット ストレート型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード42052563品番525-7S
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。

用途
狭い個所でのボルト・ナット回しに。
セット内容超短ビット[[+]]2×19、超短ボックスビットH5.5、7、28、10、12、13先端サイズビット差込口:6.35全長(mm)107両頭機能片頭材質ラチェット本体:アセテート樹脂+炭素鋼ビット:クロームモリブデンバナジウム鋼質量(g)75セット商品数7点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする