VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の マイクロニッパー
ダスト取付用定寸切りニッパ(エラストマーG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42052703
品番
113HGSL2.3-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,520
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダストセットに取り付けるニッパです。リード線の定寸切断作業ができます。
材質
構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
131
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
注意
※硬線は切断できません。