※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
超低頭 六角ボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42053426
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
超低頭
種別
全ねじ
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
ねじ山種類
メートル並目
寸法H(mm)
2
寸法B(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42053426
6×12
42243214
6×12
超低頭 六角ボルト(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました