3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 自動車用研磨
3M(スリーエム)の 自動車用手研磨
3M(スリーエム)の 車用空研ぎペーパー
足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
注文コード
42053473
品番
AP-2000H
参考基準価格(税別)
¥3,078
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。
粒度
2000番相当
用途
足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に
寸法(mm)
160×120
質量(g)
90
危険物の類別
非危険物