AP-2000S 足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り 3M(スリーエム) 42053489 AP-2000S 足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り 3M(スリーエム) 42053489

足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード42053489 品番AP-2000S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,104 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。

粒度2000番相当 用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に 寸法(mm)150×85 質量(g)110 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42053489
2023-02-28
用途:
塗装時の足付け
製造業

今までは耐水ペーパーで水研ぎしていましたが、これで空研ぎができるのでいちいち水を使わなくていいのが便利です。
もう少し細かい3000番位が欲しいです。

対象商品:
42053489
2022-03-04
用途:
車の塗装、足付け時

車の塗装、足付けに利用しています!2000番と細い磨きなので磨き過ぎもなく、塗装後、キズあとも残らないのでとてもいいです♪

対象商品:
42053489
2021-11-29
用途:
塗装作業時
サービス業

細かな足付け作業に活用しやすい番手なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする