DK-MSDIV38AD ムキソケD IV 38 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 42053787 DK-MSDIV38AD ムキソケD IV 38 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 42053787

ムキソケD IV 38 IV用アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42053787 品番DK-MSDIV38AD
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

IV/HIV用アダプタです。

適合ケーブルサイズ(mm2)38 用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 仕様IV/HIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)24 質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24

商品説明動画

【TAJIMA】ムキソケ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする