※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ショートソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42054469 品番 4NV-10SS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。

対辺寸法(mm)10 差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング 適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S 材質構造用鋼 全長(mm)23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする