TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの ボルトクリッパー
ボルトクリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42054767
品番
TWD-300
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボルトクリッパー
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
全長(mm)
320
用途
線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
材質
ハンドル:スチール刃部:炭素鋼(55C-MO)
質量(kg)
0.7
切断能力(Φmm) 軟線
5(HRB80)
切断能力(Φmm) 硬線
4(HRC20)
適合替刃
TWD-300K