TWD-600 ボルトクリッパー TRUSCO 42054794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWD-600 ボルトクリッパー TRUSCO 42054794
TWD-600 ボルトクリッパー TRUSCO 42054794
TWD-600 ボルトクリッパー TRUSCO 42054794
TWD-600 ボルトクリッパー TRUSCO 42054794

ボルトクリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)625
内容量1丁注文コード42054794品番TWD-600
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
全長(mm)625質量(kg)2.7切断能力(Φmm) 軟線10(HRB80)切断能力(Φmm) 硬線8(HRC20)適合替刃TWD-600K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする