盛光
盛光の 自動車用鈑金
盛光の 車用鈑金工具セット
キクシボリペンチ 210mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42056036
品番
KKPE-0210
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途
折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
仕様
グリップ柄
材質
口先:S58C
全長(mm)
215
質量(g)
230
切断能力(mm)
0.3
口先長(mm)
65
危険物の類別
非危険物