EBI245 ツールセット EBI245 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 42056273 EBI245 ツールセット EBI245 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 42056273 EBI245 ツールセット EBI245 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 42056273 EBI245 ツールセット EBI245 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 42056273

ツールセット EBI245

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42056273 品番EBI245
参考基準価格(税別)¥75,210 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

日本製のエビ印工具だからこその細部に渡るこだわりの品質です。メンテナンスなど、様々なニーズに応える多彩な工具を取り揃えた工具セットです。

セット商品数46点 用途各種整備用。 セット内容ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32・ラチェットレンチ(12.7mm)・エクステンションバー(150mm)・貫通ドライバー:+1×75、+2×100、-6×100・コンビネーションレンチ:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24・ハイブリッドモンキレンチX(250mm)・ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ・ハイブリッドポンプラ(ドライバ柄付)・ペンチ(175)・ラジオペンチ(150)・強力ニッパ(150)・六角棒レンチ:2、2.5、3、4、5、6、8、10・ライトコンビハンマー(鉄+樹脂) 質量(kg)16 差込角(mm)12.7 間口W×奥行D×高さH(mm)510×236×267 ケース色赤×黒 アズワン品番64-8498-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする