ザーレン
ザーレンの オイル機器
ザーレンの 注油機器
オイルチャージャー(メーター付)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42056508
品番
OC40G
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
圧縮エアで加圧作動です。デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかります。
用途
機械から車両までオイルの給油に最適運んで給油できるエアプレッシャー式
質量(kg)
20
タンク容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×770
ホース長さ(m)
2
推奨使用油
エンジンオイル、ギアオイル、作動油
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
410
吐出能力(L/min)
4(SAE30、20℃の場合)
商品説明動画
オイルチャージャー流量計付き
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった