※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電気系統用工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の スパークプラグ関連工具
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラグレンチソケット
9.5mm差込 2重4角ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42056693
品番
3415M-13
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
対辺寸法(mm)
13
差込角(mm)
9.5
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
27
質量(g)
46