KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の エレクトロニクスニッパー
7305-160 X-CUT コンパクトニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42057594
品番
7305-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
全長(mm)
160
仕様
落下防止用ひも取付穴:無
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
175
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.2
切断能力(Φmm) 軟線
4.8
切断能力(Φmm) 硬線
2.7
切断能力(Φmm) 銅線
4.8
コーティング
亜鉛コーティング
切断能力(mm)ステンレス
2.7
切断能力(Φmm)中硬線
3.8