7402-140 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス) コンフォートタイプハンドル 42057603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7402-140 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス) 42057603 7402-140 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス) 42057603 7402-140 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス) 42057603 7402-140 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス) 42057603

強力型ニッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)140 注文コード42057603 品番7402-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。

全長(mm)140 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)157 ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線3.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42057603 7402-140 19073215 7402-140SB 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス) 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス) 1本 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42057619
2020-08-15
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

写真は7401ー160の物ですが品番は7402ー160でした写真と品番をそろえた方がいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする