※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(6角タイプ・差込角19mm)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42057759 品番 1000-60
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。

対辺寸法(mm)60 差込角(mm)19 用途産業機械・建機・大型車両。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)80 質量(g)969

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする