エンドカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42057786 品番1810-250
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

一般ワイヤー作業用エンドカッターです。刃先硬度はHRC61です。

全長(mm)250 用途針金等加工作業。 仕様強力刃 材質特殊鋼 質量(g)346 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする