ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの ヘキサゴン
ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42057935
品番
8801HS6
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
差込角9.5mmのヘックスビットソケットセットです。窒化チタンコーティングで錆摩耗に強い仕様です。
差込角(mm)
9.5
用途
自動車・産業機械用。
付属品
ケース
セット内容
4、5、6、7、8、10mm
質量(kg)
0.6
セット商品数
6点
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
153×185×52